日本緑十字社
ガードテープ 透明マトリクスタイプ
特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。
質量(g)
450
アズワン品番
64-2324-27
日本緑十字社品番
148004
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875204
GT-75M
透明
75
20
0.05
PET
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください