日本緑十字社
ラックマウントガード
面ファスナーのループストラップで簡単取り付け。
フォークリフロ等の接触によるラック破損防止に。
色
イエロー
材質
ポリエチレン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875396
RMG-1S
アングルサイズ:約70~90
0.9
550×120×105
64-2325-07
246086
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
39875405
RMG-1L
アングルサイズ:約100~120
1.1
550×150×120
64-2325-08
246087
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください