日本緑十字社
ラックマウントガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
39875405
品番
RMG-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
面ファスナーのループストラップで簡単取り付け。
フォークリフロ等の接触によるラック破損防止に。
色
イエロー
材質
ポリエチレン
適合
アングルサイズ:約100~120
質量(kg)
1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×150×120
アズワン品番
64-2325-08
日本緑十字社品番
246087