日本緑十字社
防炎加工タスキ型ベスト
火気を扱うハードな現場に
防災加工を施し、燃え広がりにくい仕様となっております。
用途
プラント作業、溶接等火気を扱う現場
材質
反射材部:綿100%、反射材裏生地:ポリエステル100%
幅(mm)
反射材:20
質量(g)
約215
種類
タスキ型
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875509
防炎タスキ型ベスト-KY
蛍光イエロー
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39875518
防炎タスキ型ベスト-KYR
蛍光オレンジ
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください