ウェーブポスト(車線分離標)

ウェーブポスト(車線分離標) - 日本緑十字社ウェーブポスト(車線分離標) - 日本緑十字社ウェーブポスト(車線分離標) - 日本緑十字社ウェーブポスト(車線分離標) - 日本緑十字社ウェーブポスト(車線分離標) - 日本緑十字社

世界初!汚れや損耗から本体を守る構造
超高輝度プリズム型反射シート採用。
反射シート表面に光触媒コーティング採用。
形状復元や反射シートにダメージが受けにくい特殊六角断面構造。

本体:オレンジ、反射部:白・オレンジ材質特殊ウレタン台座径(Φmm)250内容量1本
注意
※雨天時を避けてください。接着剤の硬化不良につながります。
※設置面の路面が濡れている、また、温度が低い場合は、バーナー等で暖め、乾燥させてから施工してください。
※接着剤の粘着力や接着力に影響がでますので、気温5℃以上で施工してください。
※冬季は接着剤を使用前に日光や施工車の車内暖房等で温めてご使用ください。低温保管のままでは接着強度が低下します。
※接着剤が完全に硬化するまで十分な養生を行ってください。 【接着剤硬化時間目安 夏:4時間 冬:7時間】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876148WP-65AS650
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39876157WP-80AS800
32,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする