曜日別特売

ベリマークSC

ベリマークSC - 日本曹達(日本ソーダ)

1.ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナガ等のチョウ目害虫および、コナジラミ、アブラムシ、ネギアザミウマ、ナモグリバエ等の広範囲な害虫に卓効を示します。
灌注処理すると薬剤は根から吸収されて作物の導管を通して地上部に移行し、処理後3~4週間の残効を示します。
灌注処理に適した製剤となっているため適用作物に対して高い安全性が確認されています。
天敵、訪花昆虫への安全性が高く、IPMプログラムに組み込むことが可能です。
ユニークな作用機作により、既存の薬剤抵抗性害虫にも高い効果を示します。

有効成分シアントラニリプロール 18.7%有効期間4年性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、ねぎ、ほうれんそう、いちご、トマト、ミニトマト、ピーマン、きゅうり、なす、メロン、スイカ農林水産省登録第(号)24090適合病害虫ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ヨトウムシ、ネキリムシ類、ウワバ類、アブラムシ類、コナガ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、アオムシ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、ヒメフタテンヨコバイ、シロイチモジヨトウ、シロオビノメイガ、コナジラミ類毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(100mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876997-
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする