フルメット液剤

フルメット液剤 - 住友化学
(9件のレビュー)

合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。

適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%希釈の目安400~4000倍性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)17247毒劇区分普通物内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39877006-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: ぶどう栽培
株式会社日本電気保安協会電気・ガス・熱供給・水道業

ぶどう栽培で欠かせないもので、量の割には価格が高い。

対象商品 : 39877006
2024-06-01
用途: ぶどうの果実肥大化
サービス業

はじめてなので効果はまだまだ。使用要領は簡単ですね。

対象商品 : 39877006
2023-11-17
用途: シャインマスカット用に使っています

シャインマスカットのジベレリン処理に合わせて使っていますが これを使うと使わないでは大きく変わってきます。使っていると花振るいなどのトラブルはほとんど見られません 安心して育つのを見守れます。

対象商品 : 39877006
2023-07-26
用途: ぶどう
その他業種

ぶどうに使います。
毎年使うので効果は間違いないです。

対象商品 : 39877006
2023-03-17
用途: ブドウの実の育成に
江森農機

シャインマスカットを植えたが実がいま一つ…
ジベラ錠プラス薬剤があるとの情報に、検索を重ねようやくこの薬剤にたどり着いた。
今年の秋が楽しみです。

対象商品 : 39877006
2022-05-21
用途: ブドウ下流肥大
不動産業

STジべラ錠と混合使用したところ期待以上の成果が出ました。

対象商品 : 39877006
2020-11-21
用途: ジベレリン作業
その他業種

ジベレリンに添付してつけを良くする。
おかげさまで今年もタネ無しぶどうが出来ました。また来年もリピします。

対象商品 : 39877006
2020-05-29
用途: 種なしぶどう作業
製造業

必要な量が入っており、詳しい説明書も添付され、容易に作業ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする