第一計器
一般型圧力計(IPT-346A)
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610139
S-AT3/8-100X0.05MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.05
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610148
S-AT3/8-100X0.06MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.06
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610157
S-AT3/8-100X0.1MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610166
S-AT3/8-100X0.16MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610175
S-AT3/8-100X0.2MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.2
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610184
S-AT3/8-100X0.25MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610193
S-AT3/8-100X0.3MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.3
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610209
S-AT3/8-100X0.4MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610218
S-AT3/8-100X0.5MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610227
S-AT3/8-100X0.6MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610236
S-AT3/8-100X0.7MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~0.7
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610245
S-AT3/8-100X1MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~1
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610254
S-AT3/8-100X1.6MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610263
S-AT3/8-100X2MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~2
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610279
S-AT3/8-100X2.5MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610288
S-AT3/8-100X3MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~3
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610297
S-AT3/8-100X3.5MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~3.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610306
S-AT3/8-100X4MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~4
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610315
S-AT3/8-100X5MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610324
S-AT3/8-100X6MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610333
S-AT3/8-100X7MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~7
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610349
S-AT3/8-100X10MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~10
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610358
S-AT3/8-100X16MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~16
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610367
S-AT3/8-100X20MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~20
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610376
S-AT3/8-100X25MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~25
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610385
S-AT3/8-100X30MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~30
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610394
S-AT3/8-100X35MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~35
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610403
S-AT3/8-100X40MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~40
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39610419
S-AT3/8-100X50MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~50
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610428
S-AT3/8-100X60MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~60
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610437
S-AT3/8-100X70MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~70
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39610446
S-AT3/8-100X100MPA
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~100
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください