YETIAN(いえてん)
N8908 たび底くんMG
鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。
用途
高所作業、建築業
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
つま先部:本革 その他:PU(パンチング)
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
合成ゴム
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39883087
N8908
28
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883026
N8908
24.5
オープン
取扱い終了
39883035
N8908
25
オープン
取扱い終了
39883044
N8908
25.5
オープン
取扱い終了
39883053
N8908
26
オープン
取扱い終了
39883069
N8908
26.5
オープン
取扱い終了
39883078
N8908
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください