曜日別特売
N8908 N8908 たび底くんMG YETIAN(いえてん) 39883069

N8908 たび底くんMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード39883069品番N8908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。

用途高所作業、建築業サイズ(cm)26.5材質(先芯)足幅3E規格JSAA B種材質(アッパー)つま先部:本革 その他:PU(パンチング)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)450(26cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする