YETIAN(いえてん)
N8908 たび底くんMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
39883044
品番
N8908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。
用途
高所作業、建築業
サイズ(cm)
25.5
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
つま先部:本革 その他:PU(パンチング)
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ