第一計器
一般型真空計(IPT-346A)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
-0.1~0
種類
真空計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8(PF)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610455
S-AT3/8-100X-0.1MPA
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください