アイワ金属
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ
ストローク(mm)
355
種類
ローラ形
段数
2
定格荷重(N)
245
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
450
表面処理(レール)
エポキシ樹脂コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39924755
AP-1104W
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください