nax、マルチ(10:1)、241、2コートクリヤー(夏用)

nax、マルチ(10:1)、241、2コートクリヤー(夏用) - ニッぺ(日本ペイント)

乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。
夏季高温時の使用に最適です。

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)タイプ夏季高温時用指触乾燥時間(分)20℃×5分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
注意
※専用シンナー、専用ハードナーをご使用ください。
※対応しないハードナーを使うと、乾燥性不良、仕上り外観不良、塗装性能の低下等が発生しますので、十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399253581008254
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする