用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。
仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)
タイプ夏季高温時用
指触乾燥時間(分)20℃×5分
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0〜10
混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)
乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上
危険物の性状非水溶性