プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) - サンコー(三甲)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。

適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3990330881220200BL510ポリプロピレン(PP)ブルー10002000459-4011
13,860
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3990340581220700BKRCPリサイクルPP再生ブラック10002000459-3952
10,120
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3990348481220200BKRCPポリプロピレン(PP)ブラック10002000459-4002
12,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3991067681230000BKRCPリサイクルPP再生ブラック10002000459-3979
6,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする