輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)

輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定) - サンコー(三甲)

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)

仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※SK-SN4-1111-BKはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3990331781213601BKRCPリサイクルPP再生ブラック10002000
13,860
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする