曜日別特売

3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク

3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。

用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127内容量1セット(100枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39896423H/CSD5 500 BLU#500
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
39896439H/CSD5 600 BLU#600
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39896448H/CSD5 800 BLU#800
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-16
用途: 塗装作業時
その他業種

良い商品だけどちょっと値段が高い 安くにしてほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする