TRUSCO
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。
全36種類を絞り込む
色
選択してください
(棒端)白
(棒端)緑
(棒端)赤
(棒端)黄
(棒端)黄緑
(棒端)黒
棒径(Φmm)
選択してください
1
1.2
1.6
2
2.4
3.2
内容量
1箱(100g)
1箱(200g)
1箱(500g)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
棒径(Φmm)
本数
電流範囲(A)下向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39896536
TST309-101
1箱(100g)
115-3836
(棒端)黒
1
(目安)32本
50~120
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39896545
TST308-161
1箱(100g)
115-3826
(棒端)黄
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39896554
TST308L-161
1箱(100g)
115-3832
(棒端)赤
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39896597
TST309L-101
1箱(100g)
115-3842
(棒端)黄緑
1
(目安)32本
50~120
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896606
TST309L-121
1箱(100g)
115-3843
(棒端)黄緑
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39896719
TST316-242
1箱(200g)
115-3852
(棒端)白
2.4
(目安)10本
100~200
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39896737
TST308-121
1箱(100g)
115-3825
(棒端)黄
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896746
TST308L-121
1箱(100g)
115-3831
(棒端)赤
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
39896789
TST308-242
1箱(200g)
115-3828
(棒端)黄
2.4
(目安)10本
100~200
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39896798
TST308L-242
1箱(200g)
115-3834
(棒端)赤
2.4
(目安)10本
100~200
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896816
TST309L-202
1箱(200g)
115-3845
(棒端)黄緑
2
(目安)16本
100~200
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39896859
TST316-202
1箱(200g)
115-3851
(棒端)白
2
(目安)16本
100~200
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896868
TST308-202
1箱(200g)
115-3827
(棒端)黄
2
(目安)16本
100~200
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39896877
TST308L-202
1箱(200g)
115-3833
(棒端)赤
2
(目安)16本
100~200
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896947
TST316L-242
1箱(200g)
115-3858
(棒端)緑
2.4
(目安)10本
100~200
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39897026
TST308-101
1箱(100g)
115-3824
(棒端)黄
1
(目安)32本
50~120
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39897035
TST308L-101
1箱(100g)
115-3830
(棒端)赤
1
(目安)32本
50~120
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897044
TST316L-202
1箱(200g)
115-3857
(棒端)緑
2
(目安)16本
100~200
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39897096
TST309-325
1箱(500g)
115-3841
(棒端)黒
3.2
(目安)14本
150~250
¥
5,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897114
TST316-325
1箱(500g)
115-3853
(棒端)白
3.2
(目安)14本
150~250
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897123
TST309-242
1箱(200g)
115-3840
(棒端)黒
2.4
(目安)10本
100~200
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897139
TST316-161
1箱(100g)
115-3850
(棒端)白
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897148
TST316L-161
1箱(100g)
115-3856
(棒端)緑
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897175
TST309-202
1箱(200g)
115-3839
(棒端)黒
2
(目安)16本
100~200
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897218
TST309L-325
1箱(500g)
115-3847
(棒端)黄緑
3.2
(目安)14本
150~250
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897324
TST316L-325
1箱(500g)
115-3859
(棒端)緑
3.2
(目安)14本
150~250
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39897333
TST309-161
1箱(100g)
115-3838
(棒端)黒
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897349
TST316-121
1箱(100g)
115-3849
(棒端)白
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897473
TST316L-121
1箱(100g)
115-3855
(棒端)緑
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897638
TST308-325
1箱(500g)
115-3829
(棒端)黄
3.2
(目安)14本
150~250
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897647
TST308L-325
1箱(500g)
115-3835
(棒端)赤
3.2
(目安)14本
150~250
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897744
TST309-121
1箱(100g)
115-3837
(棒端)黒
1.2
(目安)22本
50~120
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897753
TST316-101
1箱(100g)
115-3848
(棒端)白
1
(目安)32本
50~120
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897848
TST309L-242
1箱(200g)
115-3846
(棒端)黄緑
2.4
(目安)10本
100~200
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897875
TST309L-161
1箱(100g)
115-3844
(棒端)黄緑
1.6
(目安)12本
50~120
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39897884
TST316L-101
1箱(100g)
115-3854
(棒端)緑
1
(目安)32本
50~120
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください