TRUSCO
高張力鋼仮付け用溶接棒
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。
色
(棒端)白
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
2.6
3.2
4
内容量
1箱(200g)
1箱(500g)
1箱(1000g)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
トラスコ品番
適合板厚(mm)
棒径(Φmm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39896956
TSL50T-2610
1箱(1000g)
350
115-3910
3.0~6.0
2.6
(目安)44本
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897105
TSL50T-3210
1箱(1000g)
350
115-3912
4.0~12.0
3.2
(目安)28本
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897674
TSL50T-325
1箱(500g)
350
115-3911
4.0~12.0
3.2
(目安)14本
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897683
TSL50T-262
1箱(200g)
350
115-3908
3.0~6.0
2.6
(目安)8本
オープン
取扱い終了
39897726
TSL50T-265
1箱(500g)
350
115-3909
3.0~6.0
2.6
(目安)22本
オープン
取扱い終了
39897769
TSL50T-405
1箱(500g)
400
115-3913
6.0~35.0
4
(目安)8本
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください