TRUSCO
高張力鋼用全姿勢溶接棒
溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途
造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。
色
(棒端)朱
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
トラスコ品番
適合板厚(mm)
棒径(Φmm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39896965
TSL55-3210
1箱(1000g)
350
115-3905
4.0~12.0
3.2
(目安)33本
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897735
TSL55-325
1箱(500g)
350
115-3904
4.0~12.0
3.2
(目安)16本
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39897778
TSL55-405
1箱(500g)
400
115-3906
6.0~35.0
4
(目安)9本
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください