TRUSCO
大型車載用ツールボックス(中皿付)
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
材質
本体:スチール
セット内容
中皿
色
グリーン
仕様
南京錠(別売):取付可(45~50mm)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
中皿数(個)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39904403
F-1400 (ナカザラツキ)
1400×750×590
Bタイプ×3ケ・Cタイプ×3ケ
68.9
¥
273,050
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904954
F-1460 (ナカザラツキ)
1400×600×600
Aタイプ×6ケ
51.3
¥
225,450
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907693
F-1260 (ナカザラツキ)
1200×600×600
Aタイプ×5ケ
45.8
¥
194,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909678
F-1000 (ナカザラツキ)
914×750×590
Bタイプ×2ケ・Cタイプ×2ケ
53.2
¥
177,320
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません