曜日別特売

中型車載用ツールボックス(中皿付)

中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO

配管工具箱のベストセラーFシリーズです。車輌にセットしやすい寸法なので持ち運びに大変便利です。

仕様南京錠(別売):取付可(30~40mm)セット内容中皿材質本体:スチールグリーン内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
中皿数(個)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905758F-12000 (ナカザラツキ)239-042625.1Aタイプ×5ケ1200×420×370
87,820
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907709F-14000 (ナカザラツキ)239-043429.1Aタイプ×6ケ1400×420×370
106,990
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする