TRUSCO
一般軟鋼用溶接棒
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途
鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。
棒長(mm)
450
トラスコ品番
115-3821
色
(棒端)赤
適合板厚(mm)
6.0~20.0
棒径(Φmm)
4
本数
(目安)7本
電流範囲(A)
(立向上進・上向)110~170
電流範囲(A)下向
140~200
内容量
1箱(500g)
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897665
TSR2-405
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください