ワコー
ダストカー ジャンボダストカージャンボ用内袋
用途
リネン業・ホテル・病院
容量(L)
440
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
828-7648
適合本体
WDC-J-B
質量(kg)
0.27
商品タイプ
袋のみ
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39910518
WDC-J-BN
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません