プラスチックパレット(薄型)

プラスチックパレット(薄型) - サンコー(三甲)

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。

仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅への配送不可商品です
※4t車入場可能が納品条件となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3991202481635200BKRCPリサイクルPP再生ブラック10002000
9,680
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする