ワコー
ダストカー ジャンボダストカージャンボ用袋
用途
リネン業・ホテル・病院
容量(L)
440
材質
ナイロンフォックス
トラスコ品番
828-7647
適合本体
WDC-J
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
950
奥行(mm)
550
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39912058
WDC-J-B
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません