曜日別特売

ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)

ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) - TRUSCO

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。

用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20内容量1セット(10枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39898767GPF100-Z40#40
6,930
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
39898776GPF100-Z60#60
6,930
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
39898785GPF100-Z80#80
6,930
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする