デジタルトルクレンチ(無線対応)

デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4内容量1本
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39900456DTC-N500REV-B50~5001910630.1114-8644
235,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
39900639DTC-N300REV-B30~300195350.1114-8643
205,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
39900727DTC-N200REV-B20~20012.74040.1114-8642
185,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
39900745DTC-N100REV-B10~10012.73860.1114-8641
175,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
39901393DTC-N50REV-B5~509.533420.01114-8640
155,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
39901646DTC-N10REV-B1~106.353140.01114-8639
145,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする