回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4内容量1本