ヨドコウ
グレーチングツブツブタイプ (U字溝用)
メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しているため、プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。メインバーのピッチが細かいため、通行時の安全性・快適性に優れています。
材質
スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
長さ(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
内幅(mm)
寸法(mm)
外幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918918
3GU18H19.T-2
180
171
(エンドアングル)L30×30×3
225
19
9.1
¥6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39918927
3GU18H19.T-6
180
171
(エンドアングル)L30×30×3
225
19
9.1
¥6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39918979
3GU15H19.T-2
150
141
(エンドアングル)L30×30×3
195
19
8.1
¥5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39918988
3GU15H19.T-6
150
141
(エンドアングル)L30×30×3
195
19
8.1
¥5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39919365
3GU18H25.T-14
180
170
(エンドアングル)L40×40×5
995
25
13.9
¥10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39920406
3GU20H19.T-2
200
191
(エンドアングル)L30×30×3
245
19
9.9
¥6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39922418
3GU20H25.T-14
200
190
(エンドアングル)L40×40×5
260
25
14.9
¥10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39922427
3GU20H25.T-6
200
190
(エンドアングル)L40×40×5
260
25
14.9
¥10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39923434
3GU15H25.T-14
150
140
(エンドアングル)L40×40×5
210
25
12.5
¥9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください