軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒

軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒 - タキロン

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。

用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50棒長(mm)50000棒径(Φmm)3.5内容量1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
トラスコ品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39921054Y-100 50M3.5856-0723(タキロン対応床材)MT102、(対応エポシール)S-102
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921063Y-123 50M3.5856-0724(タキロン対応床材)MT101、(対応エポシール)S-101
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921106Y-313 50M3.5856-0728(タキロン対応床材)NC348、(対応エポシール)S-302
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921124Y-401 50M3.5856-0730(タキロン対応床材)MT401、(対応エポシール)S-401
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921133Y-419 50M3.5856-0731(タキロン対応床材)MT403、(対応エポシール)S-403
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921185Y-502 50M3.5856-0736(タキロン対応床材)MT502、(対応エポシール)S-502
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921219Y-704 50M3.5856-0739(タキロン対応床材)DK772、(対応エポシール)S-810
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921228Y-831 50M3.5856-0740(タキロン対応床材)MT803、(対応エポシール)S-803
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921237Y-840 50M3.5856-0741(タキロン対応床材)MT804、(対応エポシール)S-823
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921264Y-916 50M3.5856-0744(タキロン対応床材)DK973、(対応エポシール)S-980
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921273Y-924 50M3.5856-0745(タキロン対応床材)MT901、(対応エポシール)S-902
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921289Y-927 50M3.5856-0746(タキロン対応床材)MT948、(対応エポシール)S-900
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921298Y-930 50M3.5856-0747(タキロン対応床材)NC949(対応エポシール)S-990
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39921079Y-127 50M3.5856-0725(タキロン対応床材)NC148、(対応エポシール)S-103
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921088Y-201 50M3.5856-0726(タキロン対応床材)MT201、(対応エポシール)S-201
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921097Y-301 50M3.5856-0727(タキロン対応床材)MT301、(対応エポシール)S-301
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921115Y-400 50M3.5856-0729(タキロン対応床材)MT400、(対応エポシール)S-400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921149Y-430 50M3.5856-0732(タキロン対応床材)NC448、(対応エポシール)S-404
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921158Y-431 50M3.5856-0733(タキロン対応床材)DK472、(対応エポシール)S-472
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921167Y-500 50M3.5856-0734(タキロン対応床材)MT505、(対応エポシール)S-500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921176Y-501 50M3.5856-0735(タキロン対応床材)MT501、(対応エポシール)S-501
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921194Y-525 50M3.5856-0737(タキロン対応床材)NC548、(対応エポシール)S-505
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921203Y-608 50M3.5856-0738(タキロン対応床材)MT600、(対応エポシール)S-600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921246Y-861 50M3.5856-0742(タキロン対応床材)DK872、(対応エポシール)S-872
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39921255Y-902 50M3.5856-0743(タキロン対応床材)MT900・DK972、(対応エポシール)S-900・S-972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする