給湯ポンプ ソフトカワエース

給湯ポンプ ソフトカワエース - 川本ポンプ(川本製作所)

高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。

用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。トラスコ品番116-6415セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39921316NFH2-250S25/0.25単相10050/6016流込み0~1019屋内・屋外(標高1000m以下)
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする