リフト モジュール8915シリーズ

リフト モジュール8915シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。重量物のハンドリング等組立作業において、作業者の安全を確保し負担を軽減することに役立ちます。

用途重作業用。作業台の高さ調節用。保守点検用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170昇降方式フットペダル式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399214748915-06-30-H60017017020
481,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399214998915-06-20-H60017017015
465,989
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399215698915-04-30-H40017017020
430,577
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399216238915-06-40-H60017017025
499,389
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399216398915-04-40-H40017017025
449,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399216488915-02-60-H20017017035
476,452
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399217888915-02-50-H20017017030
439,832
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399217978915-04-20-H40017017015
415,688
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399218338915-02-40-H20017017025
412,469
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399218858915-04-60-H40017017035
513,473
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399219468915-04-50-H40017017030
476,452
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399219648915-06-60-H60017017035
563,774
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399220168915-06-50-H60017017030
527,155
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399221388915-02-20-H20017017015
379,069
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
399236538915-02-30-H20017017020
393,958
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする