明光商会
【搬入設置込み】MSシュレッダー (A3対応)
パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。
用途
オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分
ダストボックス容量(L)
79
色
白
仕様
(メディア細断)×
トラスコ品番
125-8789
材質
スチール
質量(kg)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×850
細断寸法(mm)
(最大)2.5×30
最大細断枚数
25(50Hz)/22(60Hz)
アズワン品番
64-8844-35
細断形状
ワンカットクロス
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
25/22
細断可能物
ホッチキス芯
リバース機能
あり
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39921587
UA-F25C-L
¥
468,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません