ベッセル
反動抑制スタンド
高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。
用途
組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。
トラスコ品番
109-8965
適合機種
VE-5000(P、SOP)、VE-6000(P、SOP)
材質
スタンド、シャフト:鉄 保持治具:ステンレス
質量(kg)
0.85
内容量
1台
注意
※電動ドライバーの重量負荷軽減には、ツールバランサーを併用して下さい。※間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。※電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。※本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。※本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901759
VRS-5
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください