篠田ゴム
ニュープロットマット (芝保護用)
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
材質
特殊合成ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
437-8784
セット内容
マット1枚 専用ピン10本
厚さ(mm)
15
質量(kg)
17
長さ(m)
2
幅(m)
1.2
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39922646
NPM15-1220
1.2
2
15
¥
20,688
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません