曜日別特売

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) - ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) - ダイコー

高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。

用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K内容量1枚
注意
※酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39922707D1000-10K-150A-4.5T-SUS-GR150金属保護部分:外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39922734D1000-10K-300A-4.5T-SUS-SUS-GR300金属保護部分:内外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923005D1000-10K-200A-4.5T-SUS-GR200金属保護部分:外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923215D1000-10K-125A-4.5T-SUS-GR125金属保護部分:外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923258D1000-10K-200A-4.5T-SUS-SUS-GR200金属保護部分:内外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923459D1000-10K-300A-4.5T-SUS-GR300金属保護部分:外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923513D1000-10K-125A-4.5T-SUS-SUS-GR125金属保護部分:内外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923599D1000-10K-250A-4.5T-SUS-SUS-GR250金属保護部分:内外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923897D1000-10K-150A-4.5T-SUS-SUS-GR150金属保護部分:内外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39924046D1000-10K-250A-4.5T-SUS-GR250金属保護部分:外輪SUS304 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする