曜日別特売

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) - ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) - ダイコー

高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。

用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K内容量1枚
注意
※酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39922795D1000-10K-250A-4.5T-SS-SS-GR250金属保護部分:内外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923023D1000-10K-300A-4.5T-SS-GR300金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923057D1000-10K-125A-4.5T-SS-SS-GR125金属保護部分:内外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923066D1000-10K-150A-4.5T-SS-SS-GR150金属保護部分:内外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923206D1000-10K-200A-4.5T-SS-SS-GR200金属保護部分:内外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923337D1000-10K-250A-4.5T-SS-GR250金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923425D1000-10K-125A-4.5T-SS-GR125金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923608D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR200金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923617D1000-10K-150A-4.5T-SS-GR150金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923994D1000-10K-300A-4.5T-SS-SS-GR300金属保護部分:内外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする