オギハラ工業
グレーチングリフターらくチング
独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。キャスター付で移動から元に戻す作業も簡単にできます。会社から一般家庭まで、側溝の清掃に最適です。
用途
会社や店舗の敷地内から一般家庭の側溝の清掃などに便利です。
トラスコ品番
115-5160
材質
本体:スチール
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×1200
内容量
1台
注意
※ベアリングバーピッチ8.5mm以上のグレーチング(あら目タイプ)、重量30kg以内のグレーチングに使用可能です。※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923346
OGL-1
¥19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください