モノタロウ

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウ
(31件のレビュー)

鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。

用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303263MC-10010022201.6鉄・ステンレス
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303279MC-11011024201.6鉄・ステンレス
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303288MC-12512528201.6鉄・ステンレス
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303297MC-16016034201.8鉄・ステンレス
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303306MC-18018036201.8鉄・ステンレス
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303315MC-3053055625.42.2鉄・ステンレス
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303324MC-3553556625.42.2鉄・ステンレス
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303306
2026-03-05
用途: 角波鉄板外壁の切断

大変良い切れ味です。丸鋸のガイドと併用すれば正確に効率良く仕上がります。

対象商品 : 40303263
2025-03-15
用途: 鉄板のカット
Aoki建設業・工事業

よく切れてバリが出ないので使いやすいですね。
いい買い物ができました。

2025-02-16
用途: 穴径変換に使用

ディスクグラインダーにチップソーを取り付けるときに使用。
特に問題なく使用できました。

2024-11-28
用途: SUS部品の切断に使用
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

SUSの部品を切断用に使用しおりますが、切れ味もよく効率的に作業ができております。

2024-11-16
用途: ステンレスの切断
有限会社ヤマデン

ステンレスの切断も非常に切れ味が良く作業効率が良かった。

対象商品 : 40303324
2024-03-13
用途: 軽量鉄骨の切断
ウワダ建設

今まで切断砥石を使用していましたがチップソーは切れ味が良く正確に切断でき火花も少なく最高です。欠点は切りくずが周りに飛び散るので大変危険です。防護眼鏡は絶対必要

対象商品 : 40303306
2023-11-15
用途: コスパ最高です。
株式会社ステントス

薄物鋼材の切断に使用しております。 実際に使用する社員からも好評です。
在庫が少なくなったら、この商品指定で購入するよう希望されなます。

対象商品 : 40303306
2023-12-29
用途: スチール切断時
建設業・工事業

価格が安く、切り味も良いが、今後の耐久性がどうなのか楽しみ。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする