サンコー(タイタン)
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型
(1件のレビュー)
ランヤード(長さ)(mm)
(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)
約1330
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
【ロープ・補助ロープ】10
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39924719
KLN-W-BL-M
ブラック
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
39924728
KLN-W-GR-M
グリーン
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39924737
KLN-W-SB-M
スカイブルー
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
39924746
KLN-W-YL-M
イエロー
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください