滑り止め玄関マット アイアンホース

滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホース - クリーンテックス・ジャパン
(35件のレビュー)

室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。
業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。
会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。
お手入れは水洗い可能です。

用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能内容量1枚
全35種類を絞り込む
寸法(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39935526BY00001ブラック/ブラウン60036036×60
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39935535BY00002ブルー/ブラック60036036×60
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39935544BY00003ブラック/スカーレット60036036×60
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39935553BY00004ブラック/パール60036036×60
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39935569BY00005ブラック/ブラウン75045045×75
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39935578BY00006ブルー/ブラック75045045×75
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39935587BY00007ブラック/スカーレット75045045×75
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39935596BY00008ブラック/パール75045045×75
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39935605BY00009ブラック/ブラウン90060060×90
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39935614BY00010ブルー/ブラック90060060×90
5,400
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
39935623BY00011ブラック/スカーレット90060060×90
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39935639BY00012ブラック/パール90060060×90
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39935648BY00013ブラック/ブラウン90075075×90
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39935657BY00014ブルー/ブラック90075075×90
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39935666BY00015ブラック/スカーレット90075075×90
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39935675BY00016ブラック/パール90075075×90
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39935684BY00017ブラック/ブラウン120090090×120
9,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
39935693BY00018ブルー/ブラック120090090×120
9,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
39935709BY00019ブラック/スカーレット120090090×120
9,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
39935718BY00020ブラック/パール120090090×120
9,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
39935727BY00021ブラック/ブラウン150090090×150
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39935736BY00022ブルー/ブラック150090090×150
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39935745BY00023ブラック/スカーレット150090090×150
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39935754BY00024ブラック/パール150090090×150
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39935763BY00025ブラック/ブラウン180090090×180
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39935779BY00026ブルー/ブラック180090090×180
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39935788BY00027ブラック/スカーレット180090090×180
13,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39935797BY00028ブラック/パール180090090×180
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44894424BY00029グリーン/ブラック60036036×60
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44894440BY00030グリーン/ブラック75045045×75
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
44894449BY00031グリーン/ブラック90060060×90
5,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
44894458BY00032グリーン/ブラック90075075×90
6,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
44894467BY00033グリーン/ブラック120090090×120
9,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
44894476BY00034グリーン/ブラック150090090×150
11,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
44894485BY00035グリーン/ブラック180090090×180
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: マンション玄関外の泥よけマットとして
コルム目黒不動前管理組合その他業種

使用していたマンション入口マットが経年劣化でボロボロだったので探していました。安価で色も良く滑らないので良い買い物をしたと思います。

2025-11-06
用途: 入口に設置
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

裏側が滑り止めのゴムになっており、ズレる事も無く
特に雨の日には役立っております。また模様も高級感が有り
満足の買い物でした。

2025-08-01
用途: テナント入り口に設置
サービス業

丸まって配送されましたが、設置したらピタっと収まって
ズレることも無いです。
ドアにも邪魔ではなく、ちょうど良い厚さでした。
色合いも単色でなくシックな模様があり、高級感があります。

2025-10-30
用途: エントランスマット
建設業・工事業

エントランスマットとして、使用。滑り止めに関しては、少々ずれますがさほど気にならない程度です。色合いが落ち着いた赤でしたが、グレーのタイルの上に敷き、良い感じになりました。

対象商品 : 39935639
2025-06-20
用途: 店内の入り口
今勝飲食業

色味も写真で見たのと同じです。裏側は滑り止めのゴムになってて安心。サイズも丁度良く購入して良かったです。

2025-07-25
用途: 事務所入り口用マット
株式会社合通ロジ運輸・通信業

作りもしっかりしていて特に問題ありません。
使用開始当初なので耐久性はわかりません。

2024-12-13
用途: 倉庫から事務所の入り口のマットに使用
卸売・小売業

倉庫から事務所の入り口に敷いて使用しています。
薄手のマットなのでドアに引っかかることもなく、滑り止め付きでズレたりすることもありません。
汚れ防止の目的で購入しましたが、十分に役割りを果たしてくれています。
汚れたら洗濯もできるようですが、お値段的に買い換えてもいいかなと思っています。

2024-11-26
用途: 自宅玄関の滑り止めに使用してます
建設業・工事業

自宅玄関の階段が冬に凍結で滑り危険なため滑り止めで使用しました。ちょっと高いですが色や質感も良くよいと思います。滑り止めとしてはまだまだこれからの時期で様子を見たいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする