曜日別特売

メニューファイル A4 4頁

メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業メニューファイル A4 4頁 - オープン工業

ハイモダンなパターンが落ち着きと贅沢感を引き立てる。
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942054MN-130-BR
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
39942063MN-130-BU
3,000
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする