SK11
ワーク電子タバコケース
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。
脱落しにくいフラップ付きポケットです。
収納したまま充電可能です。
用途
電子タバコの収納
材質
ポリエステル
仕様
カラビナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×110×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39946805
SO-WEC-BKRS
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39946814
SO-WEC-CGR
迷彩グレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください