SK11
ワーク小物ケース
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。
取り出しやすいダブルジッパーポケットです。
内側ポケット付きです。
用途
デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
材質
ポリエステル
仕様
カラビナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×180×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39946848
SO-WKC-BKRS
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
39946857
SO-WKC-CGR
迷彩グレー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください