E-Value
サポートベルトセット
サポートベルトとワンタッチベルトがセットになったお買い得品です。
メッシュクッションと滑りにくいノンスリップ構造です。
取り外し可能なベルトループです。
ワンタッチバックルベルトは幅50mmです。
用途
腰の負担の軽減
ベルト長さ(mm)
【サポートベルト】700
ベルト幅(mm)
【ワンタッチバックルベルト】50
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
内容量
1セット
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39947137
ESB2-BK-SET
ブラック・グレーライン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39947146
ESB2-RD-SET
ブラック・レッドライン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください