ナイキ
シュレッダー MSV
リバース機能
あり
幅(mm)
450
質量(kg)
20
高さ(mm)
600
奥行(mm)
250
細断寸法(mm)
2.3×16
最大細断枚数
【A4上質紙】10/9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×250×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
【A4上質紙】10/9
細断方法
ワンカットクロス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39979644
MSV-D22C
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください