ナイキ
サイドデスク XED
これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
付属品
ケーブルトレー1個
質量(kg)
22
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1400×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×1400×700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※必ずデスク連結金具を付け、デスク間に設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39979845
XED0714HT-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
¥
136,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979854
XED0714HT-WS
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
¥
136,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。