曜日別特売

サイドテーブル XEHH

サイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキサイドテーブル XEHH - ナイキ

メラミン化粧板のサイドテーブルです。

質量(kg)8.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×498×720天板厚さ(mm)30材質(脚)スチール塗装仕上本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×498×720内容量1台
注意
※引出しを外して取付けてください。
※W800、W1800、W2000、W2400の平デスクには取付けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※引出しを外して取付けてください。
※W800、W1800、W2000、W2400の平デスクには取付けできません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75500776XEHH045ST-BH天板:ホワイト/脚:ブラック(天板)メラミン化粧板張り
38,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39979949XEHH045ST-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト(天板)メラミン化粧板張り
38,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75500785XEHH045ST-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック(天板)メラミン化粧板張り
38,700
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39979958XEHH045ST-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト(天板)メラミン化粧板張り
38,700
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75500794XEHH045ST-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
40,500
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500803XEHH045ST-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
40,500
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする